GSホームプロダクツジャパン
GSホームプロダクツジャパンの キッチン・調理用品
GSホームプロダクツジャパンの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
GSホームプロダクツジャパンの ピーラー・皮むき
トマトピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88804642
品番
4481827
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質:刃部/ステンレス ハンドル/エラストマー樹脂。今までのピーラーではむきづらかったトマトの皮が きれいにむけます。キウィフルーツや桃などの果物の皮むきにも。
材質(刃)
ステンレス
材質(本体)
エラストマー樹脂
幅(mm)
50
全長(mm)
176
質量(kg)
0.08
全長×幅W(mm)
176×50
TKG品番
9-0568-1401
TKG品番(2017)
6-0509-1501