グリーンピーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88804721 品番4421828
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

材質:刃部/ステンレス ハンドル/エラストマー樹脂 。クシ刃形状で食材をしっかりキャッチします。トマト、桃、キウイの皮などの柔らかい皮もキレイに剥く ことができます。キャベツの千切りや玉ねぎのスライスなど野菜の皮むき にも最適です。

材質(刃)ステンレス 材質(本体)エラストマー樹脂 幅(mm)98 全長(mm)200 全長×幅W(mm)200×98 TKG品番9-0568-1001 TKG品番(2017)6-0509-1701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする