インテックカネキ
インテックカネキの キッチン・調理用品
インテックカネキの スライサー・削り/おろし/ジューサー
インテックカネキの チーズおろし・スライサー
チーズナイフ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88806566
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
刃材:ステンレス刃物鋼 ハンドル:黒合板
全長(mm)
310
質量(kg)
0.136
刃渡り(mm)
180
TKG品番
9-0576-0501
TKG品番(2017)
6-0516-0301