曜日別特売
- 18-8角型 肉おさえ TKG 88807214

18-8角型 肉おさえ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88807214品番-
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質SUS304板厚(mm)3寸法(横×縦)(mm)150×100TKG品番9-0581-0801TKG品番(2017)6-0521-2001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88807214
2021-07-28
用途: 勿論肉わ焼く時ですが ハンバーグ等に使ってもとても良かったです
飲食業

仕方の無い事ですが とても熱くなってるのですが 取手にタオルとか使っても 取り難たかったです 慣れれば大丈夫かな?

対象商品 : 88807214
2020-05-30
用途: 料理

肉はもちろん、野菜などをグリルするときにも、これがあると仕上がりが違います。
もう少し重さがあるとよかったかな?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする