曜日別特売
TG1610 ハサミ&オープナー スタンバイ 北正 88809472

ハサミ&オープナー スタンバイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード88809472品番TG1610
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

材質:刃部/ステンレス特殊鋼 握部/エラストマー樹脂。テーブル・流し台・デスクなどに常時立てて置いておくこと が出来る新しいタイプのハサミ&オープナー。使用例1.ハサミ2.プルタブ起こし3.キャップオープナー(キャップサイズΦ23~31mm)

全長(mm)105材質エラストマー樹脂・ステンレス鋼質量(kg)0.055TKG品番9-0590-2601TKG品番(2017)6-0530-3101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする