温湿度計付きのデジタル電波時計に比べれば少し高いと思います。精度が良いと思って購入しましたがこれがデジタルであればさらに良い。メーカーがシチズンなので高いのでしょうか?
数字が大きいので見やすい
値段も手ごろで、大きさもちょうど良い
シンプルで指示値が目視確認出来るのでとても良い。
メーカー品であるので計測機器として安心できる。
2台目です、湿度計としては5年の使用は問題なしです。
気温の表示に関しては誤差なく正確に表示されているが、湿度に関しては
異常値を表示している。湿度が75%〜80%で管理されている室内で使用していますが、
こちらの商品の湿度計は50%で表示される。
±10%位なら誤差の範囲として見れるかもしれませんが、25%のズレはあまりにも
乖離しすぎている。初期不良なのか、輸送時の衝撃による故障なのかわかりませんが、
アナログ式の温湿度計は今後買うのを控えるか直接店舗で購入することにします。