80520315 簡易水質検査キットシンプルパック残留塩素 SIBATA(柴田科学) 88812394

簡易水質検査キットシンプルパック残留塩素

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88812394 品番80520315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700

用途残留塩素100は5〜100mg/Lと、やや高濃度の残留塩素が測定できます。pHは2〜12と、酸性からアルカリ性まで、広範囲の検水に使用できますので、強酸性電解水、弱酸性電解水、アルカリ還元水およびプールの腰洗い槽等の残留塩素が測定できます。また、野菜等の殺菌洗浄に用いられる次亜塩素酸ナトリウム溶液にも使用できます。《080520-315》測定範囲:5〜100mg/L 6段階呈色 :淡黄〜黄〜黄土色反応時間:約10秒測定回数:48回識別記号:CLO100 。特長。手のひらに入るきわめて小型の容器 (ノズルからポンプ部まで約55mm) ですので、かさばらず軽量です。試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、 10秒から数分で反応が完了します。呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで 定量できます。検水を吸い込み、色を比較するだけの操作ですので、 特に専門知識を必要としません。操作手順1.ノズル部を指でささえながらノブをねじって切り取ります。2.ポンプ部を指で押して、容器内の空気を追い出します。3.ノズルを検液の中に入れて、ゆっくりと指の押さえを ゆるめながら、検液をポンプ部に吸入します。4.ノズルを持って、中の発色剤と検液を振り混ぜ、約10秒後 に標準カラーチャートの色と比較(比色)し、濃度を判定し ます。

質量(kg)0.18 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×38×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする