クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88812604 品番 DLCN7JPG
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。
フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。
使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。

付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー、クリーニングブラシ 質量(kg)7.6 容量(L)3 消費電力(W)360/380 コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×298×406 電源(単相/V)100 50/60Hz 定格時間(分)25 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800 用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。 TKG品番9-0643-0201 TKG品番(2017)6-0571-0201
注意
※水分量によって最大量が異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする