DLCN7JSS クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型) クイジナート 88813085 DLCN7JSS クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型) クイジナート 88813085 DLCN7JSS クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型) クイジナート 88813085 DLCN7JSS クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型) クイジナート 88813085

クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88813085 品番DLCN7JSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。
パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。
フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。
使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。

消費電力(W)360/380 容量(L)3 用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。 付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、クリーニングブラシ 質量(kg)7.8 コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×293×337 電源(単相/V)100 50/60Hz 定格時間(分)25 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800 TKG品番9-0644-0401 TKG品番(2017)6-0572-0401
注意
※ステンレスワークボールをご使用の際は、処理量が見えないので投入量にご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-23
用途:
食品工場にて使用
製造業

使用していた物が故障してしまい、代替品を購入しました

直ぐに届いて助かりました

お値段がもう少し安いと尚ありがたいですという事で★★★3つ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする