RM3200FA ロボ・クープ マジミックス エフ・エム・アイ 88813225

ロボ・クープ マジミックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)2.6 注文コード88813225 品番RM3200FA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,000
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

切る・混ぜる・練る・おろす小さな一台で大きな活躍。
業務用フードプロセッサーの世界的リーダーとして料理・製菓業界で実力を発揮しています。世界のブランド 「ロボ・クープマジミックス」省力化への限りない追求から生まれた小型フードプロセッサー「ロボ・クープマジミックス」は、世界80カ国の名料理人、有名ホテル、レストランのシェフの皆様に絶大なる信頼を得ているロボ・クープ社が開発した世界に誇る逸品です。ロボ・クープマジミックスは、素材の鮮度と風味を損なわずに秒速処理でき、多彩なアタッチメントの交換で、各種下ごしらえが素早くできます。調理の省タイムにかかせないキッチンの必需品として世界で活躍しています。
扱いやすい大きな投入口と多彩な付属品はお料理の用途を広げます。

タイプミキサーとスライサーの多機能タイプ 容量(L)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×230×395 付属品ボウル、インナーボウル、ミニボウル、ミニボウルスチール刃、スチール刃、ボウルカバー、プラスチック刃、エッグビーター、大根おろし盤、スライス盤 1mm、丸千切り盤 2mm、盤取付棒、ツールボックス、スパチュラ、掃除ブラシ 質量(kg)6.6 電流(A)7 消費電力(W)550 電源(単相/V)100 50/60Hz 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800 TKG品番9-0645-0401 TKG品番(2017)6-0573-0401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする