電動 ベジスライサー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88813855 品番-
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。
投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。
キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。
オプション円盤で大根おろしや千切りも。

付属品押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃) 材質ABS PA 質量(kg)6.4 間口W×奥行D×高さH(mm)310×320×516 消費電力(W)40 回転数(min-1[r.p.m])148 電源(単相/V)100 50/60Hz 調整範囲(mm)厚さ0〜5(無段階)(キャベツは10mmまで) 定格時間(分)30 処理能力キャベツ750g/分(0.8mm厚) TKG品番9-0661-0301 TKG品番(2017)6-0585-0301

商品説明動画

Vegg スライサー
この動画は、15人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88813855
2020-07-17
用途:
きゅうりなどのスライス
株式会社天童給食センター 様 (製造業)

非常に使いやすいです
分解して塩素どぶ漬け殺菌ができないのが
難点といえば難点でしょうか・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする