SS250C ミニスライサー 中部コーポレーション 88813864

SS250C ミニスライサー 中部コーポレーション 88813864 SS250C ミニスライサー 中部コーポレーション 88813864

ミニスライサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88813864 品番SS250C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。
SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。
SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。
サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm)<CSL61001> SS-3020(2.0×3.0mm)<CSL61002> SS-4030(3.0×4.0mm)<CSL61003>おろし(オプション) 。
大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100<CSL61004>スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。
標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0〜5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ<CSL61006>

付属品スライス円盤(0.8mm厚2枚刃) 質量(kg)7.5 消費電力(W)70/80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×270×505 処理能力キャベツ1.5kg/分(0.8mm厚) 定格時間連続 定格電圧単相100V 定格周波数(Hz)50/60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする