中部コーポレーション
中部コーポレーションの 厨房機器・設備・調理機械
中部コーポレーションの 下調理機器類
中部コーポレーションの 切さい機
ミニスライサーSS-250B・C用替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88813995
品番
SS250C
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
SS-250B・C用
刃厚(mm)
0.5 ・ 0.8 ・ 1.2 ・ 2.0
適合
スライス円盤(0.5・0.8・1.2・1.5)用替刃
材質
刃物用SUS
タイプ
1枚刃
TKG品番
9-0660-0114
TKG品番(2017)
6-0584-0414
注意
※本体は別売です。