ミニスライサーSS-250B・C用替刃

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88814013 品番 SS250C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様SS-250B・C用 刃厚(mm)0.8 適合SS3B(0.8mm厚薄切り用3枚刃)用替刃 材質刃物用SUS タイプ3枚刃 TKG品番9-0660-0116 TKG品番(2017)6-0584-0416
注意
※本体は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする