※本体は別売です
中部コーポレーション
中部コーポレーションの 厨房機器・設備・調理機械
中部コーポレーションの 下調理機器類
中部コーポレーションの 切さい機
ミニスライサーSS-350・A用 千切円盤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88814031
品番
SS3012
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ
刃物:SUS
仕様
SS-350・A用
切断寸法(mm)
1.2×3
TKG品番
9-0660-0203
TKG品番(2017)
6-0584-0503
注意
※本体は別売です。