※本体は別売です
中部コーポレーション
中部コーポレーションの 厨房機器・設備・調理機械
中部コーポレーションの 下調理機器類
中部コーポレーションの 切さい機
ミニスライサーSS-350・A用 千切円盤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88814056
品番
SS4030
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ
刃物:SUS
仕様
SS-350・A用
切断寸法(mm)
3×4
TKG品番
9-0660-0205
TKG品番(2017)
6-0584-0505
注意
※本体は別売です。