- ベルナーTL Vスライサー(Nセット) 河西 88815054

ベルナーTL Vスライサー(Nセット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88815054 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500

耐熱80℃セット内容:厚・薄切りスライスプレート(両面使用) 1.6mmクシ刃プレート(細い千切り) 3.5mmクシ刃プレート(中太千切り・みじん切り)。安全ホルダー、収納ケース付

材質ABS PP ステンレス スチロール 質量(kg)0.69 寸法(縦×横×厚さ)(mm)370×180×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする