- ベルナー ワッフルスライサー デコスター 安全ホルダーセット 河西 88815063

ベルナー ワッフルスライサー デコスター 安全ホルダーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88815063 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

耐熱80℃・3段階の厚さ調節でワッフルカット(網目)、波型カット、 スパイラルカットができます。直径8cmまでの大きな野菜や果物もカットできます。薄波切り・ワッフルカット 中波切り・中スパイラルカット 厚波切り・太スパイラルカット

間口W×奥行D×高さH(mm)325×123×35
注意
※ワッフルカットの厚さは一種類のみになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする