バーチカルフードカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質外装:ABS樹脂、 アルミ鋳物等 注文コード88816856 品番CV220A
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

CV-150Bの処理能力をさらにパワー アップしたタイプです。粗さ調節ツマミをスライドするだけで 好みの粗さに調節できます。定格電圧 :単相100V定格周波数 :50/60Hz定格消費電力:320/350W定格時間 :30分能力 :約3.0〜13kg/分(キャベツみじん切)交換部品 。1台に3枚必要です。スライス刃(1枚)

定格時間(分)30 処理能力キャベツ約3〜13kg/分 材質外装:ABS樹脂、 アルミ鋳物等 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×365×470 TKG品番9-0677-0201 TKG品番(2017)6-0599-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする