3079 アリゲーター ジャパン・インターナショナル・コマース 88816971 3079 アリゲーター ジャパン・インターナショナル・コマース 88816971

アリゲーター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88816971 品番3079
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

カット幅:6×6mm材質 :本体・カバー/ABS樹脂 刃部/ステンレス鋼・半分に切った玉ねぎをセットしたら、上からスライサーを グッと押すだけでみじん切りができます。スライス後は透明カバーに入るので目にしみず、散らばり ません。透明カバー、スライサーの上部・下部が取り外し可能で お手入れが容易です。

材質ABS・ステンレス鋼 質量(kg)0.465 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×280×H105 TKG品番9-0678-0301 TKG品番(2017)6-0600-0301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88816971
2023-12-08
用途:
野菜のみじん切り
飲食業

主に玉ねぎとにんじんのみじん切りに使っています。とても便利です。使用頻度が高いため、半年くらいでダメになります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする