ソーセージ用口金セット(絞り袋付き) ウィンナー用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88817565 品番3100
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
付属品絞り袋 材質真鍮メッキ、綿布、樹脂加工 全長(mm)100 タイプウィンナー用 内径(Φmm)10 TKG品番9-0683-1101 TKG品番(2017)6-0604-1301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88817565
2017-08-29
用途:
手作りソーセージを作るのに探していました。他よりお安く買えて助かりました。
みちびきぼし 様 (飲食業)

レシピも付いていて、いつものレシピとは違うやり方で作ってみました。
いつも、迅速な対応感謝です。

2016-04-17
用途:
ソーセージ
レイ美容室 様 (サービス業)

探している商品なので作るのが楽しみです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする