電気保温コンテナ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88819263 品番1575XB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

設定温度:15℃〜74℃(ダイヤル式)電源 :単相100V消費電力:75W容量 :20L(5升)コード長:3m(着脱可能)材質 :ポリプロピレン質量 :3.4kg。一定温度に制御するPТCヒーターにより均一に保温します。防水設計でしっかり洗浄できます。コントローラーで自在に保温

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×373×256 TKG品番9-0700-1001 TKG品番(2017)6-0617-0801

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88819263
2018-07-16
用途:
黒ニンイクの加工
農・林・水産業

保温剤ほかほかパック30個売買単位、これと組み合わせて使用しております。温度設定が出来て、炊飯ジャを使用するより便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする