- PP おけちゃうしゃもじ アケボノ(厨房機器・キッチン用品) 88819884

- PP おけちゃうしゃもじ アケボノ(厨房機器・キッチン用品) 88819884
- PP おけちゃうしゃもじ アケボノ(厨房機器・キッチン用品) 88819884

PP おけちゃうしゃもじ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88819884
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550

材質:ポリプロピレン(耐熱:120℃/耐冷:-20℃)特長:表面に凸凹を設け、さらに凸凹に微細な起伏 (Wエンボス加工)を設けることでご飯との接着面を 少なくし、水分を残留しやすくしている為ご飯が こびりつきません。どこでも手軽に置ける足付バランス設計。 ヘラ部が凹んで、ご飯がすくい易いオリジナルデザイン。

材質
ポリプロピレン
幅(mm)
74
全長(mm)
210
TKG品番
9-0704-0301
TKG品番(2017)
6-0620-0301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88819884
2018-07-16
用途: 普段使い 家庭用
宮原機工 様

これは買いですよ! みなさん。
世界中の しゃもじ をこれにするべし!!
これを買うまでは しゃもじを水をはった容器に入れて使っていました。
ごはんつぶもくっつかず、使った後は平らな所に置くだけ。
本当に良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする