ひとり立ちしゃもじ パート(2)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88820121 品番 2195
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

全長:193材質:ポリプロピレン(耐熱120℃)。ご飯がこびりつかない!エンボス加工。しゃもじがそのまま立つ!便利で衛生的。

材質しゃもじ:ポリプロピレン、ハンドル:66ナイロン 質量(g)50 全長×幅W(mm)193×70 TKG品番9-0704-0505 TKG品番(2017)6-0620-0505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88820085
2018-12-10
用途:
まかないように使いました。
株式会社ルピシア 様 (製造業)

個々にご飯をよそっていただくので、ご飯が付かず立てておけるので、大変便利です。

色もカラフルできれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする