ガスバーナープレート

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88821932 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

ガスレンジの五徳では、傾き、合わないぐらい小さな鍋やエスプレッソメーカーを加熱する際に使用できる便利な五徳。

材質鋳鉄(エナメルコート) 質量(kg)0.2 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)120×10 TKG品番9-0893-0501 TKG品番(2017)6-0800-0301

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88821932
2023-01-12
用途:
小鍋を使う時
飲食業

こんなに便利な物があるなんてもっと早く知りたかった
とっても助かってます。

対象商品:
88821932
2021-10-04
用途:
鉄瓶の湯沸かし時
GTP Group LLC 様 (医療・福祉・介護関連業)

南部鉄瓶を購入したのですが、自宅のガスコンロではサイズが合わすグラついて大変使いにくさを感じていたのですが、こちらを置いた所全くグラつかず安心してお湯が沸かせます!
重みがあり安定感があります。
デザインも良いのでそのまま置いて使っています。
小さなお鍋を使う時にも役立っているので、本当に買ってよかったです。

対象商品:
88821932
2021-11-09
用途:
カセットコンロ等に小型の鍋をのせる時に最適
有限会社 松本電工 様 (建設業・工事業)

カセットコンロにシュラカップや1合炊きのメスティンなどを
乗せるのにうってつけ、コスパもいい

対象商品:
88821932
2021-07-18
用途:
キャンプストーブに

底の径の小さいケトルなども安心して載せられます。割れることは無いと思いますが、取り扱いは注意した方が良いかも。

対象商品:
88821932
2019-12-14
用途:
ランタン用

コールマンランタンの頭部にこれを取り付け、飲み物の保温ができるようになりました。デザインが良く、最高です。イタリア製だったとはビックリ!

対象商品:
88821932
2019-03-13
用途:
キャンプ用バーナーの上に

小さなスキレットやシェラカップ用に使ってます。重いですが、車でのキャンプ用です。
家ではガスコンロ用にしてますが、他の方もおっしゃっている通り、カセットコンロには微妙なサイズです。調理してないときは鉄瓶敷となっています。値段の割には使い道豊富。

1人が参考にしています
対象商品:
88821932
2019-03-29
用途:
エスプレッソを入れる時と丼用の小さなフライパンを使用するとき
その他業種

ガスコンロのごとくでは、安定感がなくて、困ってましたが、こちらのプレートを見つけて購入したところしっかり安定して助かってます。

対象商品:
88821932
2018-10-14
用途:
調理
サービス業

イタリア語「Riduttore in ghisa smaltata」「ILSA」「LOT 1711」の製品パッケージに梱包されていた。商品重量178g φ12cm 5mm厚(突起部9mm厚)。

「イワタニ カセットフー 達人スリム うす型コンロ CB-AS-1」で使用した場合は、ゴトクの4本爪にギリギリ乗る大きさ。しかし、ザラザラした表面のお陰でズレ難くなっており、慎重に調理器具を乗せればズレ落ちることはなかった。
(台所据置のガスコンロに使用する場合は十分な大きさ)

エスプレッソメーカーを焼き網の上で使用していた時と比べれば、安心して火に掛けられた。直接コンロに載せるとツルツル動いてしまう親子鍋も、扱い易くなった。

4回目の使用後、表面のコーティングが一部剥がれ落ちていることに気付いた。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする