曜日別特売
MG290B ファイヤースクリーンバーナー マルゼン[厨房機器] 88822307

ファイヤースクリーンバーナー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
88822307
品番
MG290B
参考基準価格(税別)¥81,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980
ガスの種類
LPガス
バーナー寸法(mm)
230×520×H75
接続口径(Φmm)
15A
下枠(mm)
Φ416×H175
TKG品番
9-0721-1007
材質
鉄イモノ
TKG品番(2017)
6-0639-0907
注意
※MG-270B/LPガスはガス接続口別売※MG-280B・290Bはガス接続口別売型 式 ガス消費量 kW ガス接続口 L Pガス(kg/h)都市ガス(kcal/h) LPガス(mm) 都市ガス(mm) MG-260B 12.2(0.88) 12.2(10、500) Φ9.5 Φ13 ゴム管口 ゴム管口MG-270B 15.7(1.13) 15.7(13、500) PT 1/2 Φ13 ゴム管口MG-280B 19.8(1.42) 19.8(17、000) PT 1/2 PT 1/2MG-290B 23.3(1.67) 23.3(20、000) PT 1/2 PT 1/2※ガス接続口PT1/2と表示のあるものは、ゴム管口が付いておりません。※ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88822212
2024-04-01
用途: 飲食店調理
飲食業

使いやすく火力も強く料理もはかどります。
もう少し弱く出来れば、良い時もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする