ハイカロリーコンロ 一重型 P付G

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88822587 品番 MDX148P
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ガス消費量(KW) LPガス 3.04 都市ガス 3.81 ガス接続口(mm) LPガス Φ9.5 ゴム管口 都市ガス Φ9.5 ゴム管口使用可能最大鍋径 LPガス Φ24cm 都市ガス Φ26cm

ガスの種類LPガス 全長(mm)400 タイプパイロット付 接続口径(Φmm)9.5ゴム管口 直径×高さ(mm)266×134 TKG品番9-0722-0903 TKG品番(2017)6-0640-0903
注意
※バーナーと下枠のセット販売のみになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする