ワイヤーチャンネルブラシ (曲)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88822982 品番-
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
全長(mm)230 タイプ 毛丈(mm)20 ブラシ幅(mm)10 ブラシ長(mm)70 TKG品番9-0723-1001 TKG品番(2017)6-0641-2201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする