TKG
TKGの 厨房機器・設備・調理機械
TKGの その他業務用厨房装置類
TKGの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ナイロンチャンネルブラシ (直)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88823016
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
毛:ナイロン
全長(mm)
210
タイプ
直
毛丈(mm)
20
ブラシ幅(mm)
10
ブラシ長(mm)
60
TKG品番
9-0723-1301
TKG品番(2017)
6-0641-2501