18-0ワイヤーブラシ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88823034 品番 -
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

毛がステンレスのワイヤーブラシです。

サイズ 用途強力な汚れや錆を落とすのに便利 材質ステンレス・木柄 全長(mm)260 質量(kg)0.04 ブラシ幅(mm)20 TKG品番9-0723-1501 TKG品番(2017)6-0641-2701

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
塗装作業前のケレン
製造業

ワイヤーが固いので、頑固なさびが良く落ちて使いやすいです。

対象商品:
88823025
2023-07-20
用途:
金型の汚れ落とし、樹脂付着落とし
株式会社吉野製作所 様

真鍮の材質の線形と長さの関係が良いが、真鍮とステンレスの組み合わせ品があれば

対象商品:
88823025
2023-04-02
用途:
塗装作業
サービス業

安くていいもので良かったです。
また、買いたいと思います。

対象商品:
88823025
2019-04-15
用途:
ボルトの汚れ取り

当たり面が広く、剛性があるので簡単に汚れを落とす事ができる。
安価なので重宝しています。

対象商品:
88823025
2017-12-12
用途:
中古バイクのレストア錆落とし
運輸・通信業

価格的にはとても満足です。質的にはもう少し堅さや針目の多さ少なさ等を選択出来るようにして欲しい。それとセット販売も出来るようになれば使用時の適切な物が早く判って良いのですが。宜しくお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
88823025
2017-12-11
用途:
中古バイクのレストア錆落とし
運輸・通信業

この規格でこの価格は文句はありませんが、規格別(価格別)の商品をもっと増やしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
88823025
2018-04-08
用途:
塗装作業時の軽微なケレン作業
有限会社藤正鉄工 様

標記の通りサンダ−等でケレン不可能または軽微なところで使用してます

対象商品:
88823025
2016-06-07
用途:
塗装作業時のさび落とし
有限会社メディア・イメージ・オフィス 様

普通に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする