- TSステンレス プロ角フライヤー 18-8アミ 新越ワークス(Three Snow) 88823743 - TSステンレス プロ角フライヤー 18-8アミ 新越ワークス(Three Snow) 88823743

TSステンレス プロ角フライヤー 18-8アミ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88823743 品番 -
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
材質ステンレス鋼 幅(mm)145 奥行(mm)190 全長(mm)536 サイズ メッシュ10 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)145×190×全長536 TKG品番9-0740-0502 TKG品番(2017)6-0657-0502

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88823734
2022-03-11
用途:
グリストラップの清掃作業に使用
有限会社エースシステム 様

丈夫で長持ちしそうで満足していますが、もう少し柔軟性のあったら清掃作業がやり易くなっていそう。

1人が参考にしています
対象商品:
88823734
2021-10-06
用途:
籾乾燥機の湿式集塵機の水槽掃除

あと200〜300mm持ち手が長いと非常に使い易くなる。(遠い所に届きやすくなる)
ゴミの取れ具合、水の切れ具合は非常に満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
88823734
2021-04-04
用途:
清掃作業
今光有限会社 様 (製造業)

大きなふるいを買えばいいのだが、手軽に片手で、それも少量使うには、これぐらいの「ふるい」が丁度いい。

1人が参考にしています
対象商品:
88823743
2020-05-30
用途:
揚げもの

しっかりしていて使い易いです
油もよく落ちて衛生面も良いです

対象商品:
88823734
2019-05-31
用途:
唐揚げ揚げ
鶏の伊藤 様 (飲食業)

唐揚げ揚げ用の網は 消耗品なので
格安で買えてすぐ届くのが良い

対象商品:
88823743
2018-12-08
用途:
天麩羅
サービス業

大変丈夫で使いやすく感謝いたしております。
もっと早く購入すれば良かったと思います。

対象商品:
88823734
2017-07-07
用途:
祭りイベント フライドポテト
よだ久 様

非常にしっかりした商品で、長時間の連続使用でも問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする