曜日別特売
- スモーク用ウッド ロング (300mm) 進誠産業 88829571

スモーク用ウッド ロング (300mm)

(14件のレビュー)
種類ヒッコリー
内容量1個注文コード88829571品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

スモーク用チップ
ウッドの特長〔サクラ〕日本では最もポピュラー。香りが強く、クセのある食品に合わせて使う。マトンやポーク向き。
〔ナラ〕木材の中ではタンニンが多いため、色つきが早く、やや渋みがある。
〔オニクルミ〕ヒッコリーによく似た香りで、肉類、魚類にと幅広く利用することが出来ます。
〔リンゴ〕甘い部類に属し、マイルドな仕上がり。クセのない淡白な食品(鶏肉や白身魚)に合う。
〔ヒッコリー〕欧米では最もポピュラー。香りもよくオールマイティなチップ。魚類のほかに、ベーコン、ハムに使用される。
〔ブナ〕ナラと共に魚介類にマッチする。すっきりとした香りが特長。

材質木粉(ヒッコリー)種類ヒッコリー仕様発煙時間:約4~5時間寸法(mm)50×50×300タイプロングTKG品番9-0774-1005TKG品番(2017)6-0696-0805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88829535
2021-07-30
用途: ベーコン作り
その他業種

火種無しで燻せるので長時間スモークが出来るので
助かります

1が参考にしています
対象商品 : 88829535
2020-12-14
用途: 魚の燻製
その他業種

もう、10年程使ってますがよく出来てます。改良点としては、①「折れ安く」する。②厚さ方向に分割出来る。(現在の厚さを三分割)こよ様にして頂ければ、じっくり、高温などと好きな様に調整出来る。

対象商品 : 88829535
2020-08-19
用途: 燻製作り
電気・ガス・熱供給・水道業

他のメーカーと比べ大きいので、余裕を持って使えます。チップと比べ熱があまり出ないのも良いです。

対象商品 : 88829553
2020-09-06
用途: くん製作成時
飲食業

一度火がつけば消えてしまうことはほとんどなく、好きなサイズで使えるので無駄がない。

対象商品 : 88829553
2019-12-26
用途: 燻製
飲食業

簡単で手軽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

対象商品 : 88829535
2019-04-15
用途: 食品の 燻製に
飲食業

火の着きもよく 最後まで燃え尽きます いつも使っています

対象商品 : 88829535
2020-07-25
用途: 燻製

残念ながら開封すると二つに折れていました。重ねて使用することで対処しましたが、残念でした。

対象商品 : 88829535
2018-08-08
用途: 梅干しを燻製する際に使用しています。
建設業・工事業

非常に使いやすく、完全に最後まで火が消える事なく燃え尽きるので安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

燻製器・燻製鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする