マグネットバスケット

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88832703 品番MB-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,210
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体・仕切)PP(マグネット・ヨーク)スチール タイプ仕切りなし 取付け方法マグネット トラスコ品番828-0200 質量(kg)0.397 ストーンホワイト 耐荷重(kg)3.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×117×116 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0726-0801
注意
※(本体・仕切)PP
(マグネット・ヨーク)スチール

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88832703 MB-4 71457603 MB-4 マグネットバスケット アスベル マグネットバスケット アスベル 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88832676
2022-01-26
用途:
お風呂内小物入れとして

自宅お風呂をリフォーム。事前にショールームで専用マグネット物入を進められましたが白もシルバーも高価なため購入辞退。モノタロウさんでほぼ同等のものを見つけ2個購入。専用品と変わらぬ磁石力に驚きました。念のため裏側に5cm角のマグネットシートを貼り使用中ですが丈夫でかなりの重さにも対応できてます。

対象商品:
88832676
2022-02-14
用途:
工具類の収納に
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのタイヤ交換用の工具入れに使用。タイヤレバー、ビードワックス、エアゲージなど入れていますが、磁石が強いので落ちることもなく快適です。

対象商品:
88832676
2022-04-27
用途:
風呂場のシャンプー石鹸入れ
佐々辰酒店 様 (卸売・小売業)

磁石の力が足りなくバスケットがずりおちる。もう2個くらい磁石があれば。

対象商品:
88832676
2021-01-16
用途:
トイレのハンドソープ入れとして購入
農・林・水産業

トイレ手洗いの上にハンドソープを置くために、壁面に取り付けるマグネット付きの小物入れとして購入しました。
ハンドソープを入れてもしっかり壁面に付いています。

対象商品:
88832676
2019-11-25
用途:
物入れとして使用
岩橋鉄工株式会社 様

マグネットの磁力が強いので落下の心配をせずに使用している。

対象商品:
88832703
2019-07-10
用途:
トイレットペーパーホルダーとして使用
建設業・工事業

ちょっとだけ幅が狭いですがすっぽりと収まります。マグネットが効く所であれば便利です。

対象商品:
88832676
2017-10-27
用途:
安全キャビネット周辺の整理
国立大学法人大阪大学 様 (教育・研究機関)

省スペースに抜群のチカラを発揮してくれます。エタノール洗瓶と遠心機ローターを入れています。2kgくらいの重量に余裕で耐えています。

1人が参考にしています
対象商品:
88832676
2016-07-07
用途:
機械工具入れ
株式会社藤代化学 様 (製造業)

機械本体に、いつもは、無造作に置いていたスパナーなどをバスケットに収納。マグネットが付いているので、機械側面のデットスペースを有効に使えるので大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする