KINGO 湯煎式電気スープジャー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88832886 品番 D9001
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥51,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。
スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。
お料理にやさしい「湯煎式」

電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 温度調節室温〜100℃(ダイヤル式) コード長さ(m)約1.6 材質ステンレススチール 質量(kg)4.8 容量(L)7 直径×高さ(mm)320×315 TKG品番9-0817-0301 TKG品番(2017)6-0729-0301

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88832877
2017-09-02
用途:
スープの保温に
株式会社のっぽくん 様 (飲食業)

簡単な作りなので、お手入れが楽です。
大きい割に軽量です。後は耐久性がよければ文句なしですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする