象印 マイコン スープクックジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88832947 品番THDW06
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

設定温度まで素早く立ち上げる「ハイパワー加熱」
50℃〜95℃まで5℃間隔で選択できる「マイコン温度設定」
正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー式」
ボタンひとつでレトルトパックや冷凍商品、真空調理品も袋のまま簡単にボイルできる「ボイル機能付き」

容量(L)6 付属品専用レードル(おたま付き) 材質本体ステンレス 質量(kg)6.5 消費電力(W)(定格)980、(平均保温電力)152 電源単相100V専用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385 機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべ TKG品番7-0767-0601 TKG品番(2017)6-0729-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする