象印 温泉たまご&スープクックジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88832956 品番THDE06
参考基準価格(税別)¥91,300 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

特長。センサーが温度管理の難しい温泉たまごを 適温70℃に一定保持。スタート・ストップをブザーでお知らせ。半熟たまご・固ゆでたまごも作れます。一度に温泉たまごが35個作れる専用カゴ付。仕様品番:TH-DE06電源:単相100V消費電力:980W容量:6Lコード長:1.4m

容量(L)6 材質本体ステンレス 質量(kg)6.5 消費電力(W)(定格)980、(保温安定時平均)152 電源単相100V専用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385 機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべ TKG品番7-0767-0701 TKG品番(2017)6-0729-0701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする