ケーキボックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88833762 品番PS682
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

材質:トレー/ポリプロピレン(耐熱温度120℃) フード/スチロール樹脂(耐熱温度80℃)。ホコリから守るケーキボックス。冷蔵庫の中で場所をとりません。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×H100 TKG品番9-0831-0301 TKG品番(2017)6-0744-0501

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88833762
2023-07-15
用途:
家庭の冷蔵庫で自作ケーキを保管するのに使用。
製造業

現状のは満足してます。
冷凍庫にも入れたいのですが、もう半分くらいの大きさのものが欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする