- Rトレー取手なし 角(ノンスリップ加工) 橋本達之助工芸 88835722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Rトレー取手なし 角(ノンスリップ加工)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
チェックイエロー
サイズM
内容量1個注文コード88835722品番-
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

材質:FRP樹脂(耐熱110℃)。抗菌

材質ポリエステル・ウレタン塗装チェックイエロー質量(kg)0.37サイズM間口W×奥行D×高さH(mm)360×270×20内寸法(mm)290×220TKG品番9-0856-0609TKG品番(2017)6-0767-0409
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: おやつトレーとして 家族人数分あるといい
その他業種

大きさ、デザイン、色合い、とてもよいです。
ただ、高くて…家族分の個数そろえられないです。とりあえず、子どもの分だけ。

対象商品 : 88835652
2016-06-07
用途: 飲み物の提供時に使用
Peach Aviation株式会社運輸・通信業

角のRの始まりが早すぎる。
もう少し、全体が資格に近く角の部分がカーブしていると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする