18-8共柄茶こし(シングル)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88838802 品番 -
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
直径×高さ(mm)74×35 材質18-8ステンレス 全長(mm)170 サイズ 直径(Φmm)74 メッシュ40(シングル) TKG品番9-0872-1402 TKG品番(2017)6-0779-1303

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88838784
2017-08-06
用途:
粉体のふりかけに
青樹舍硝子工房 様

期待通りの商品。大きさの選択できることも良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする