シンドー
シンドーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンドーの グラス・食器・カトラリー
シンドーの 茶こし
18-8共柄茶こし(シングル)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88838827
品番
-
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
直径×高さ(mm)
62×30
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
155
サイズ
小
直径(Φmm)
62
メッシュ
40(シングル)
TKG品番
9-0872-1403
TKG品番(2017)
6-0779-1305