ミネックスメタル
ミネックスメタルの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ミネックスメタルの グラス・食器・カトラリー
ミネックスメタルの 茶こし
18-8プラ柄木目茶こし(シングル)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88838863
品番
-
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
直径(Φmm)
62
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
190
サイズ
小
質量(g)
25
メッシュ
40(シングル)
直径×高さ(mm)
62×29
TKG品番
9-0872-1603
TKG品番(2017)
6-0779-1503