ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ワダコーポレーションの グラス・食器・カトラリー
ワダコーポレーションの 茶こし
18-8夕華 三角茶こし(ダブル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88838933
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は729円となります。
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
(16+40メッシュ)
直径(Φmm)
75
材質
18-8ステンレス・柄:PBT
全長(mm)
170
サイズ
大
質量(g)
30
メッシュ
外16、内40(ダブル)
直径×高さ(mm)
75×55
TKG品番
9-0872-1801
TKG品番(2017)
6-0779-1701