18-8夕華 三角茶こし(ダブル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88838942 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

(16+40メッシュ)

直径(Φmm)65 材質18-8ステンレス・柄:PBT 全長(mm)160 サイズ 質量(g)25 メッシュ外16、内40(ダブル) 直径×高さ(mm)65×45 TKG品番9-0872-1802 TKG品番(2017)6-0779-1702

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする