18-8夕華 タタミ織茶こし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88838951 品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は949円となります。
参考基準価格(税別)¥1,265 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

200メッシュ

直径(Φmm)75 材質18-8ステンレス・柄:PBT 全長(mm)170 質量(g)30 メッシュ畳織200 直径×高さ(mm)75×35 TKG品番9-0872-1901 TKG品番(2017)6-0779-1801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする