18-8急須用茶こしアミ

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88839222 品番 60号
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
サイズ(号)60 適合サイズ(mm)53〜59 深さ(mm)34 材質本体:18-8ステンレス 質量(g)8 網目40メッシュ TKG品番9-0873-0503 TKG品番(2017)6-0780-1103
注意
※適合サイズ(mm)は急須のフタする部分の穴の内径です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-17
用途:
買い替え
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

使用しているものがゆがんできてしまったので買い替えました

1人が参考にしています
対象商品:
88839317
2024-08-31
用途:
茶こしとして
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

この茶こしは、蓋側の内側の突起が厚いタイプなら、内径が小さくなるので使えます。しかし「ステンレス急須」の様に、蓋の縁がでは、内径が大きくなるので、上部のステンレスの輪が当たってしまい、使い物になりません。最初から図面があれば分かるのですが、言葉だけでは駄目だと思います。無駄な買い物をしてしまいました。

3人が参考にしています
対象商品:
88839265
2024-04-16
用途:
急須に付いていなかったので購入しました。
その他業種

手ごろで良かったです。準則な対応ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
88839231
2023-07-27
用途:
機械の製造の過程で、フィルターとして使用

この大きさのものがなかなかないので、欠品されては困ります。
機械製造の過程で必ず必要ですので今後も購入します。

対象商品:
88839247
2022-02-20
用途:
急須用茶こし

あちこちの店舗で探していましたがこのサイズが近所では見当たらず、こちらにたどり着きました。大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88839344
2020-05-20
用途:
排水時のゴミ除去

バケツの水などを流す際に茶こしを使うとゴミが取れますので便利です。

対象商品:
88839344
2019-11-12
用途:
大型急須での接待
その他業種

注文後速やかな配送で大変満足しています。今後もよろしくお願いします。

対象商品:
88839222
2019-06-20
用途:
美味しいお茶を
サービス業

安価で購入出来て、品質も良さそう。ただ今欲しいサイズ、号数が解らないので兎に角買いにくい!製品の大きさを図で表示してくれたら適合サイズが見つけ?られるのでしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
急須のフタする部分の穴の内径を示す「適合サイズ(mm)」と、フタから急須内の底までを示す「深さ(mm)」を参考にしていただければと存じます。
今後とも品質改善に努めてまいります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする