1161 モカエクスプレス BIALETTI(ビアレッティ) 88843221

モカエクスプレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88843221品番1161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

耐久性やバルブの安定性を高めることで、いつも変わらないおいしいエスプレッソを楽しめます。

材質(本体)アルミ合金材質(フィルター)ステンレス材質(ハンドル)フェノール樹脂付属品パッキン、ろうと、フィルター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×130×135サイズ1杯用TKG品番(2017)6-0800-0101使用容量(mL)(水)50種別1杯用方式エスプレッソ(直火式)TKG品番9-0893-0101
注意
※IH調理器にはご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする