BIALETTI(ビアレッティ)
モカエクスプレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88843291
品番
1167
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,200
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性やバルブの安定性を高めることで、いつも変わらないおいしいエスプレッソを楽しめます。
材質(本体)
アルミ合金
材質(フィルター)
ステンレス
材質(ハンドル)
フェノール樹脂
付属品
パッキン、ろうと、フィルター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×225×320
サイズ
18杯用
TKG品番(2017)
6-0800-0108
使用容量(mL)
(水)900
種別
18杯用
方式
エスプレッソ(直火式)
TKG品番
9-0893-0108
注意
※IH調理器にはご使用になれません。