中部コーポレーション
中部コーポレーションの キッチン・調理用品
中部コーポレーションの スライサー・削り/おろし/ジューサー
中部コーポレーションの ジューサー・絞り器
初雪 フレッシュジューサー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88845863
品番
HJ3A
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
外装:鉄鋳物
アルミ鋳物等
直径(Φmm)
108
質量(g)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
201×215×500
TKG品番
7-0863-0201
TKG品番(2017)
6-0819-0201
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200