GT5DN FMIコールドドリンクディスペンサー パドルスター エフ・エム・アイ 88846563

FMIコールドドリンクディスペンサー パドルスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88846563 品番GT5DN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥223,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

世界で初めての2連式パドル撹拌ディスペンサー!。デモ効果バツグンの迫力ある強力商品です。コンプレッサーは2台内蔵ですから、容器ごとに別々に使用も可能。デザインと高さが同じGT-5Dと並べれば3連にも4連以上にも組み合わせて お使いいただけます。型式:GT-5W電源:単相100V 50/60Hz電流:7.8/6.4A消費電力:440W温度範囲:3℃〜7℃容量:18L×2抽出方法:ワンタッチレバー式本体材質:ステンレス容器材質:ポリカーボネイト質量:36.0kg

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×435×575 TKG品番9-0940-0201 TKG品番(2017)6-0830-0301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする