中部コーポレーション
中部コーポレーションの 厨房機器・設備・調理機械
中部コーポレーションの その他調理機械
初雪 手動式ブロックアイススライサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88847927
品番
HA110S
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
レトロ感覚の手動式!氷削能力:0.7kg/分円盤有効径:200質量:14.5kg。粗さ調節ダイヤルワンタッチ
材質
外装:鉄鋳物
銅鋳物等
質量(kg)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
391×270×580
TKG品番
7-0887-0101
TKG品番(2017)
6-0840-0101
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200